FRACARRO - FRA280714 DE2-10 DERIV.2DER 5-2400 - 280714

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 2
Anschlussart - F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 11.5 dB
Packung
1 ST
Produktserien
Partitori e derivator
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978007615
Artikelnummer
FRA280714
Herstellernummer
280714
Hersteller
FRA
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
2
Anschlussart:
F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
11.5 dB
Anzahl der Ausgänge:
2
Max. Durchgangsdämpfung:
3.5 dB
Derivatore verticale a 2 vie con attenuazione 10dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).


