FRACARRO - FRA280713 DE1-22 DERIV.1DER 5-2400 - 280713

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 1
Anschlussart - F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 22 dB
Packung
10 ST
Produktserien
Partitori e derivator
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978007585
Artikelnummer
FRA280713
Herstellernummer
280713
Hersteller
FRA
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
1
Anschlussart:
F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
22 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
22 dB
Derivatore verticale a 1 via con attenuazione 22dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).


