FRACARRO - FRA280610 RO60AX10 DISCO 60CMX10PZ - 280610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 60 cm
Farbe - weiß
Werkstoff des Spiegels - Stahl
Mit Masthalterung - nein
Packung
10 ST
Produktserien
Offset - imballo multiplo
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978008612
Artikelnummer
FRA280610
Herstellernummer
280610
Hersteller
FRA
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
60 cm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Spiegels:
Stahl
Mit Masthalterung:
nein
Mit Systemhalterung:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
36.2 dB


