FRACARRO - FRA280012 KRF50A PONTICELLO F-F 50CM AVV. - 280012
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - F
Kabeltyp - Antennenkabel
Impedanz - 75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2 - F
Packung
1 ST
EAN
8016978103898
Artikelnummer
FRA280012
Herstellernummer
280012
Hersteller
FRA
Länge:
0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Kabeltyp:
Antennenkabel
Impedanz:
75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Schirmungsmaß:
75 dB


