Startseite

FRACARRO - FRA280011 FC-SC/APC Patch Patchcord FC to SC/APC

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280011 FC-SC/APC Patch Patchcord FC to SC/APC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Ader-Art - sonstige

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978099870

Artikelnummer

FRA280011

Herstellernummer

280011

Hersteller

FRA

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

1

Ader-Art:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Faser-Anzahl je Ader:

1

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

weiß

Kabel metallfrei:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

4 mm

Bewehrung/Armierung:

ohne

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Bretella in fibra ottica monomodale di connessione da 2 metri connettori SC/APC- FC/PC