Startseite
Nicht mehr in Produktion

FRACARRO - FRA280001 MOD90 MOD.FULLBAND SCART - 280001

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280001 MOD90 MOD.FULLBAND SCART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgang - F-Connector

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 4 dB

  • Max. Ausgangspegel - 90 dBµV

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016978085071

Artikelnummer

FRA280001

Herstellernummer

280001

Hersteller

FRA

Ausgang:

F-Connector

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

4 dB

Max. Ausgangspegel:

90 dBµV

Modulatori audio-video fullband da interno a doppia banda laterale con impostazione diretta del canale tramite dip-switch. La stabilità della frequenza è garantita dalla sintesi a PLL gestita da un microprocessore. I modulatori possono essere telealimentati dal ricevitore oppure localmente da un alimentatore esterno* (9-24V/80mA). Confezione 1 pz.