Startseite

FRACARRO - FRA271180 SCD2-5416W MSW SCD2 5IN WB 4OUT FVM - 271180

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA271180 SCD2-5416W MSW SCD2 5IN WB 4OUT FVM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 12

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Terrestrischer Eingang - ohne

  • Kaskadierbar - ja

  • Steuersignal - DiSEqC

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978103584

Artikelnummer

FRA271180

Herstellernummer

271180

Hersteller

FRA

Teilnehmeranschlüsse:

12

Anzahl der Eingänge:

4

Terrestrischer Eingang:

ohne

Kaskadierbar:

ja

Steuersignal:

DiSEqC

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

nein

Multiswitch SCD2 (dCSS) in cascata, 5 ingressi con CAG compatibili anche con LNB Wideband e 4 uscite derivate con 16 frequenze ciascuna e autodetection della modalita di funzionamento, alimentato interamente da connettore DC-IN, da linea VL o da decoder.Frequenze SKY Italia e SKY UK.