FRACARRO - FRA271176 SCD2-4416LTP MSW SCD2 4IN 4OUT LEG TP - 271176

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 4
Anzahl der Eingänge - 4
Terrestrischer Eingang - ohne
Kaskadierbar - ja
Max. Stromaufnahme - 350 mA
Packung
1 ST
EAN
8016978101894
Artikelnummer
FRA271176
Herstellernummer
271176
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse:
4
Anzahl der Eingänge:
4
Terrestrischer Eingang:
ohne
Kaskadierbar:
ja
Max. Stromaufnahme:
350 mA
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein
Multiswitch SCD2 (dCSS) in cascata, 4 ingressi con CAG e 4 uscite derivate con 16 frequenze ciascuna e autodetection della modalita di funzionamento, alimentato interamente da decoder o da linea VL. Frequenze SKY Italia.


