Startseite

FRACARRO - FRA271175 SCD2-4216LTP MSW SCD2 4IN 2OUT LEG TP - 271175

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA271175 SCD2-4216LTP MSW SCD2 4IN 2OUT LEG TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 2

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Terrestrischer Eingang - ohne

  • Kaskadierbar - ja

  • Max. Stromaufnahme - 350 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978101887

Artikelnummer

FRA271175

Herstellernummer

271175

Hersteller

FRA

Teilnehmeranschlüsse:

2

Anzahl der Eingänge:

4

Terrestrischer Eingang:

ohne

Kaskadierbar:

ja

Max. Stromaufnahme:

350 mA

Steuersignal:

DiSEqC

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

nein

Multiswitch SCD2 (dCSS) in cascata, 4 ingressi con CAG e 2 uscite derivate con 16 frequenze ciascuna e autodetection della modalita di funzionamento, alimentato interamente da decoder o da linea VL. Frequenze SKY Italia.