FRACARRO - FRA271173 AMP435SA ABLA AMP 4IN 35dB ABLA - 271173

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 4
Anzahl der Eingänge - 4
Ausführung - Einschleusverstärker
Verstärkung bei Sat - 36 dB
Netzteil - beiliegend
Packung
1 ST
EAN
8016978102129
Artikelnummer
FRA271173
Herstellernummer
271173
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
4
Anzahl der Eingänge:
4
Ausführung:
Einschleusverstärker
Verstärkung bei Sat:
36 dB
Netzteil:
beiliegend
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
22 kHz-Generator:
nein
Amplificatore di testa autoalimentato con 4 ingressi Satellite, tecnologia A.B.L.A. e regolazione del livello di uscita.


