FRACARRO - FRA271172 SWA435SSA ABLA SWA 4IN 35dB ABLA SL ADJ - 271172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 4
Anzahl der Eingänge - 4
Ausführung - Leitungsverstärker
Fernspeisbar - ja
Verstärkung bei Sat - 36 dB
Packung
1 ST
EAN
8016978101696
Artikelnummer
FRA271172
Herstellernummer
271172
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
4
Anzahl der Eingänge:
4
Ausführung:
Leitungsverstärker
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung bei Sat:
36 dB
Netzteil:
ohne
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
22 kHz-Generator:
nein
Amplificatore di linea con 4 ingressi Satellite, tecnologia A.B.L.A. e regolazione della pendenza e del livello di uscita.


