Startseite

FRACARRO - FRA271171 AMP435SSA ABLA AMP 4IN 35dB ABLA SL ADJ - 271171

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA271171 AMP435SSA ABLA AMP 4IN 35dB ABLA SL ADJ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 4

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Ausführung - Einschleusverstärker

  • Fernspeisbar - ja

  • Verstärkung bei Sat - 36 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978101627

Artikelnummer

FRA271171

Herstellernummer

271171

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

4

Anzahl der Eingänge:

4

Ausführung:

Einschleusverstärker

Fernspeisbar:

ja

Verstärkung bei Sat:

36 dB

Netzteil:

beiliegend

Entzerrer:

ja

Pegelsteller:

ja

22 kHz-Generator:

nein

Amplificatore di testa autoalimentato con 4 ingressi Satellite, tecnologia A.B.L.A. e regolazione della pendenza e del livello di uscita.