FRACARRO - FRA271165 SWP512QD MSW COMP. 5IN 12OUT QUAD - 271165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 12
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 12
Packung
1 ST
EAN
8016978099306
Artikelnummer
FRA271165
Herstellernummer
271165
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse:
12
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
12
Max. Stromaufnahme:
170 mA
Netzteil:
beiliegend
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein


