Startseite

FRACARRO - FRA271163 SWI508SA MSW CASC 5IN 8OUT SAT AD - 271163

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA271163 SWI508SA MSW CASC 5IN 8OUT SAT AD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 8

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Kaskadierbar - ja

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 8

  • Max. Stromaufnahme - 180 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978097784

Artikelnummer

FRA271163

Herstellernummer

271163

Hersteller

FRA

Teilnehmeranschlüsse:

8

Anzahl der Eingänge:

5

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

8

Max. Stromaufnahme:

180 mA

Netzteil:

ohne

Steuersignal:

DiSEqC

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

nein

Multiswitch in cascata a 5 ingressi e 8 uscite derivate con TV passivo e guadagno Satellite attivo regolabile.