Startseite

FRACARRO - FRA271161 SWI504SA MSW CASC 5IN 4OUT SAT AD - 271161

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA271161 SWI504SA MSW CASC 5IN 4OUT SAT AD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 4

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Kaskadierbar - ja

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 4

  • Max. Stromaufnahme - 160 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978097883

Artikelnummer

FRA271161

Herstellernummer

271161

Hersteller

FRA

Teilnehmeranschlüsse:

4

Anzahl der Eingänge:

5

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

4

Max. Stromaufnahme:

160 mA

Netzteil:

ohne

Steuersignal:

DiSEqC

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

nein

Multiswitch in cascata a 5 ingressi e 4 uscite derivate con TV passivo e guadagno Satellite attivo regolabile.