FRACARRO - FRA271138 SCD2-32IF SSA MSW 5IN 1OUT 32IF SS ADJ - 271138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 1
Anzahl der Eingänge - 4
Terrestrischer Eingang - passiv
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 1
Max. Stromaufnahme - 600 mA
Packung
1 ST
EAN
8016978099764
Artikelnummer
FRA271138
Herstellernummer
271138
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse:
1
Anzahl der Eingänge:
4
Terrestrischer Eingang:
passiv
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
1
Max. Stromaufnahme:
600 mA
Netzteil:
beiliegend
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein
Centrale IF-IF compatta per convertire fino a 32 transponder DVB-S/S2 con tecnologia SCD2 (dCSS), 4 ingressi satellite, 1 ingresso TV passivo e 1 derivata miscelata con livello di uscita totale Satellite 127dBuV, regolazione del guadagno Satellite 20dB eregolazione della pendenza Satellite 15dB.