FRACARRO - FRA271130 SCD2-32IF MSW 4IN 1OUT 32IF PROGR. - 271130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 1
Anzahl der Eingänge - 4
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 1
Max. Stromaufnahme - 400 mA
Netzteil - beiliegend
Packung
1 ST
EAN
8016978099443
Artikelnummer
FRA271130
Herstellernummer
271130
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse:
1
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
1
Max. Stromaufnahme:
400 mA
Netzteil:
beiliegend
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein
Centrale IF-IF compatta per convertire fino a 32 transponder DVB-S/S2 con tecnologia SCD2 (dCSS), 4 ingressi satellite e 2 derivate con livello di uscita per ciascun transponder 86dBµV.


