Startseite

FRACARRO - FRA271089 SWI4408-17 SMART SWLINE XS4*8 -17dB - 271089

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA271089 SWI4408-17 SMART SWLINE XS4*8 -17dB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 8

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Terrestrischer Eingang - ohne

  • Kaskadierbar - ja

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978080083

Artikelnummer

FRA271089

Herstellernummer

271089

Hersteller

FRA

Teilnehmeranschlüsse:

8

Anzahl der Eingänge:

4

Terrestrischer Eingang:

ohne

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

8

Max. Stromaufnahme:

15 mA

Netzteil:

ohne

Steuersignal:

DiSEqC

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

nein

Multiswitch in cascata a 4 ingressi e 8 uscite derivate con 17dB di attenuazione sulle derivate utente.