FRACARRO - FRA271088 SWI4408-08 SMART SWLINE XS4*8 -8dB - 271088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 8
Anzahl der Eingänge - 4
Terrestrischer Eingang - ohne
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 8
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016978080076
Artikelnummer
FRA271088
Herstellernummer
271088
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse:
8
Anzahl der Eingänge:
4
Terrestrischer Eingang:
ohne
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
8
Max. Stromaufnahme:
35 mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein
Multiswitch in cascata a 4 ingressi e 8 uscite derivate con 8dB di attenuazione sulle derivate utente.