FRACARRO - FRA271086 SWI4406-17 SMART SWLINE XS4*6 -17dB - 271086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 6
Anzahl der Eingänge - 4
Terrestrischer Eingang - ohne
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 6
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016978068333
Artikelnummer
FRA271086
Herstellernummer
271086
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse:
6
Anzahl der Eingänge:
4
Terrestrischer Eingang:
ohne
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
6
Max. Stromaufnahme:
15 mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein
Multiswitch in cascata a 4 ingressi e 6 uscite derivate con 17dB di attenuazione sulle derivate utente.


