Startseite

FRACARRO - FRA271084 SWI4406-00 SMART SWLINE XS 4*6 -0dB - 271084

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA271084 SWI4406-00 SMART SWLINE XS 4*6 -0dB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 6

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Terrestrischer Eingang - ohne

  • Kaskadierbar - ja

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978068319

Artikelnummer

FRA271084

Herstellernummer

271084

Hersteller

FRA

Teilnehmeranschlüsse:

6

Anzahl der Eingänge:

4

Terrestrischer Eingang:

ohne

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

6

Max. Stromaufnahme:

35 mA

Netzteil:

ohne

Steuersignal:

DiSEqC

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

nein

Multiswitch in cascata a 4 ingressi e 6 uscite derivate con 0dB di attenuazione sulle derivate utente.