FRACARRO - FRA271067 SWI8908PLUS MSW XS9+ 9IN 8OUT - 271067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 8
Anzahl der Eingänge - 9
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 8
Packung
1 ST
EAN
8016978081417
Artikelnummer
FRA271067
Herstellernummer
271067
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse:
8
Anzahl der Eingänge:
9
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
8
Max. Stromaufnahme:
350 mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein
Multiswitch in cascata a 9 ingressi con guadagno attivo e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (SAT A e SAT B separate).


