FRACARRO - FRA271057 SWI8524STPLUS MSW XS5+ 5IN 24OUT - 271057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 24
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 24
Packung
1 ST
EAN
8016978083930
Artikelnummer
FRA271057
Herstellernummer
271057
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse:
24
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
24
Max. Stromaufnahme:
440 mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein


