FRACARRO - FRA271056 SWI8512PLUS MSW XS5+ 5IN 12OUT - 271056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 12
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 12
Packung
1 ST
EAN
8016978082520
Artikelnummer
FRA271056
Herstellernummer
271056
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse:
12
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
12
Max. Stromaufnahme:
220 mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein


