Startseite

FRACARRO - FRA271036 SWA5414 AMPLIFICATORE LINEA SAT - 271036

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA271036 SWA5414 AMPLIFICATORE LINEA SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 4

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Ausführung - Leitungsverstärker

  • Fernspeisbar - ja

  • Verstärkung bei Sat - 16 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978068364

Artikelnummer

FRA271036

Herstellernummer

271036

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

4

Anzahl der Eingänge:

4

Ausführung:

Leitungsverstärker

Fernspeisbar:

ja

Verstärkung bei Sat:

16 dB

Netzteil:

ohne

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

nein

Rückkanal (BK):

nein

22 kHz-Generator:

nein

Amplificatore di linea con 4 ingressi satellite.