FRACARRO - FRA270911 QDSA54PFA QDSA54P FONDO ACCESSORI - 270911
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Buchse/Kupplung - nein
Unterputzmontage - ja
Farbe - Silber
Wickelvorrat - nein
Aufputzmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978110179
Artikelnummer
FRA270911
Herstellernummer
270911
Hersteller
FRA
Mit Buchse/Kupplung:
nein
Unterputzmontage:
ja
Farbe:
Silber
Wickelvorrat:
nein
Aufputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
Zentralplatte:
ja
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Textfeld:
ja
Kabelzugentlastung:
nein
Auslassrichtung:
nach unten
Staubschutz:
ohne
Gerätebreite:
631 mm
Gerätetiefe:
430 mm
Gerätehöhe:
80 mm


