FRACARRO - FRA270908 SUPQDSA12KEYx2 SUPP. QDSA FORATO +12KEY - 270908

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Buchse/Kupplung - nein
Unterputzmontage - ja
Farbe - Silber
Wickelvorrat - nein
Aufputzmontage - nein
Packung
2 ST
EAN
8016978109975
Artikelnummer
FRA270908
Herstellernummer
270908
Hersteller
FRA
Mit Buchse/Kupplung:
nein
Unterputzmontage:
ja
Farbe:
Silber
Wickelvorrat:
nein
Aufputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
Zentralplatte:
ja
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Textfeld:
ja
Kabelzugentlastung:
nein
Auslassrichtung:
nach unten
Staubschutz:
ohne
Gerätebreite:
340 mm
Gerätetiefe:
60 mm
Gerätehöhe:
10 mm


