Startseite

FRACARRO - FRA270907 SUPQDSAx6 SUPP. QDSA FORATO - 270907

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA270907 SUPQDSAx6 SUPP. QDSA FORATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Buchse/Kupplung - nein

  • Unterputzmontage - ja

  • Farbe - Silber

  • Wickelvorrat - nein

  • Aufputzmontage - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8016978109951

Artikelnummer

FRA270907

Herstellernummer

270907

Hersteller

FRA

Mit Buchse/Kupplung:

nein

Unterputzmontage:

ja

Farbe:

Silber

Wickelvorrat:

nein

Aufputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

Schraube

Zentralplatte:

ja

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Textfeld:

ja

Kabelzugentlastung:

nein

Auslassrichtung:

nach unten

Staubschutz:

ohne

Gerätebreite:

340 mm

Gerätetiefe:

150 mm

Gerätehöhe:

10 mm

Supporto forato da installare sul fondo del QDSA, al posto delle barre DIN, per fissare i prodotti con viti incluse nell imballo.