Startseite

FRACARRO - FRA270902 OPT-RX WB1 SCD2 RX OTTICO WIDE SCD2/dSCR - 270902

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA270902 OPT-RX WB1 SCD2 RX OTTICO WIDE SCD2/dSCR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978106523

Artikelnummer

FRA270902

Herstellernummer

270902

Hersteller

FRA

Ricevitore Wide Fibre che converte il segnale ottico proveniente dal trasmettitore OPT-TX WB1 in segnale coassiale, dispone di 2 uscite SCD2 multistandard (SCR/dCSS/dSCR-BSkyB e legacy) con il segnale TV miscelato.La soluzione Wide Fibre consente di distribuire i segnali di una parabola e l intera banda TV, comprensiva dei segnali radio FM e DAB.Il ricevitore e dotato di 3 foto diodi distinti in grado di gestire separatamente le 2 polarita wideband e il segnale TV e utilizza la tecnologia CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) per demiscelare le diverse lunghezze d onda.