Startseite

FRACARRO - FRA270025 MINI Boost 12P AMPLIF.12dB III+DAB+UHF - 270025

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA270025 MINI Boost 12P AMPLIF.12dB III+DAB+UHF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Einschleusverstärker

  • Netzteil - eingebaut

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978096718

Artikelnummer

FRA270025

Herstellernummer

270025

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Einschleusverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung B III:

12 dB

Verstärkung B IV/V:

12 dB

Verstärkung UKW:

12 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

nein

Amplificatore con 1 ingresso a larga banda (III+DAB+UHF) da interno autoalimentato ad alta efficienza con guadagno 12dB e livello di uscita fino a 115dBμV con bassa figura di rumore.