Startseite

FRACARRO - FRA235126 MBX5720 T2 AMP.2IN 3,U 43dB 125dBuV - 235126

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA235126 MBX5720 T2 AMP.2IN 3,U 43dB 125dBuV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Ausführung - Mehrbereichsverstärker

  • Netzteil - eingebaut

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978104987

Artikelnummer

FRA235126

Herstellernummer

235126

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

2

Ausführung:

Mehrbereichsverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung B III:

43 dB

Verstärkung B IV/V:

43 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Centrale con 2 ingressi (III+DAB, UHF) autoalimentata da interno con guadagno 43dB e livello di uscita fino a 125dBμV in banda UHF, amplificazioni a bande separate, regolazioni del guadagno (0-20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.