FRACARRO - FRA235125 MBX5710 T2 AMP.1IN 3+U 43dB 125dBuV - 235125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978104970
Artikelnummer
FRA235125
Herstellernummer
235125
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
43 dB
Verstärkung B IV/V:
43 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Centrale con 1 ingresso (III+DAB+UHF) autoalimentata da interno con guadagno 43dB e livello di uscita fino a 125dBμV in banda UHF, amplificazioni a bande separate, regolazioni del guadagno (0-20dB) indipendenti per ogni banda e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.


