FRACARRO - FRA235111 MBX5541LTE AMP.4in 30dB 125dBuV LTE - 235111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 4
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978094721
Artikelnummer
FRA235111
Herstellernummer
235111
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
4
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
30 dB
Verstärkung B IV/V:
30 dB
Verstärkung UKW:
30 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Centralini multingressi autoalimentati per amplificare e miscelare il segnale proveniente da diverse antenne.Sono dotati di contenitore in metallo pressofuso completamente schermato con connettori F.Amplificazione separata delle bande VHF e UHF per la versione 125dBμV, amplificazione push-pull per la versione 130dBμV.L’alto guadagno e l’elevato livello di uscita li rendono ideali per l’impiego in impianti centralizzati di medie-grandi dimensioni. Coperchio con viti imperdibili.