FRACARRO - FRA226905 ES1/Q AMPLIFICATORE - 226905

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Vorverstärker
Netzteil - ohne
Fernspeisbar - ja
Packung
10 ST
Produktserien
Amplificatori da palo
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978012237
Artikelnummer
FRA226905
Herstellernummer
226905
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Vorverstärker
Netzteil:
ohne
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B I:
12 dB
Verstärkung B III:
12 dB
Verstärkung B IV/V:
12 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
nein
Amplificatore da palo per segnali provenienti da una o piu antenne, telealimentato attraverso il cavo di uscita con 12VDC.


