FRACARRO - FRA226806 ESVUU MISCELATORE - 226806

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anschlussart - Klemme
Anzahl der Eingänge - 3
Ausführung - Bereichsweiche/-filter
Frequenz - 47...862 MHz
Packung
10 ST
Produktserien
Miscelatori
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978012060
Artikelnummer
FRA226806
Herstellernummer
226806
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anschlussart:
Klemme
Anzahl der Eingänge:
3
Ausführung:
Bereichsweiche/-filter
Frequenz:
47...862 MHz
Miscelatori da palo con 2 o 3 ingressi con connettore a morsetto, possono essere impiegati come demiscelatori entrando dal morsetto miscelato (Mix).


