FRACARRO - FRA226801 ESVU MISCELATORE - 226801

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anschlussart - Klemme
Anzahl der Eingänge - 2
Ausführung - Bereichsweiche/-filter
Frequenz - 47...862 MHz
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8016978012022
Artikelnummer
FRA226801
Herstellernummer
226801
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anschlussart:
Klemme
Anzahl der Eingänge:
2
Ausführung:
Bereichsweiche/-filter
Frequenz:
47...862 MHz
Miscelatori da palo con 2 o 3 ingressi con connettore a morsetto, possono essere impiegati come demiscelatori entrando dal morsetto miscelato (Mix).


