FRACARRO - FRA226713 AT14LTE60 AMPL.LineaVHF+UHF 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - F-Connector
Anzahl der Ausgänge - 1
Ausführung - Linienverstärker
Anzahl der Eingänge - 1
Verstärkung VHF - 14 dB
Packung
1 ST
EAN
8016978095506
Artikelnummer
FRA226713
Herstellernummer
226713
Hersteller
FRA
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Linienverstärker
Anzahl der Eingänge:
1
Verstärkung VHF:
14 dB
Netzteil:
ohne
Fernspeisbar:
ja
Entzerrer:
nein
Verstärkung UHF:
14 dB
Pegelsteller:
nein
Amplificatori di linea da interno o esterno TV a larga banda VHF+UHF con guadagno 14dB e filtro 790MHz (E60) 4G LTE integrato