Startseite

FRACARRO - FRA223777 eMAP3 5G AMP 3i V/U Auto equaliz. - 223777

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223777 eMAP3 5G AMP 3i V/U Auto equaliz.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 3

  • Ausführung - Mehrbereichsverstärker

  • Netzteil - ohne

  • Fernspeisbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978106844

Artikelnummer

FRA223777

Herstellernummer

223777

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

3

Ausführung:

Mehrbereichsverstärker

Netzteil:

ohne

Fernspeisbar:

ja

Verstärkung B III:

42 dB

Verstärkung B IV/V:

42 dB

Entzerrer:

ja

Pegelsteller:

ja

Centrale auto-programmabile da palo per il filtraggio altamente selettivo dei canali televisivi con 3 ingressi flessibili VHF+DAB / UHF e livello di uscita 90dBμV per ciascun filtro. 32 filtri da 1 canale.