FRACARRO - FRA223776 MAP3r3UU 2 5G AM.3i 3+DAB,U,U 26/28 2u - 223776

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 2
Anzahl der Eingänge - 3
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - ohne
Fernspeisbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8016978106509
Artikelnummer
FRA223776
Herstellernummer
223776
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzahl der Eingänge:
3
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
ohne
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B III:
26 dB
Verstärkung B IV/V:
28 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Amplificatore con 3 ingressi (III+DAB, UHF, UHF) da palo con guadagno 28dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. 2 uscite e filtro 5G e 4G LTE 694MHz integrato.


