Startseite

FRACARRO - FRA223771 MAP4r3+4+5PRO5G AMP1i 3+4+5 23/41dB - 223771

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223771 MAP4r3+4+5PRO5G AMP1i 3+4+5 23/41dB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Mehrbereichsverstärker

  • Netzteil - ohne

  • Fernspeisbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978106363

Artikelnummer

FRA223771

Herstellernummer

223771

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Mehrbereichsverstärker

Netzteil:

ohne

Fernspeisbar:

ja

Verstärkung B III:

23 dB

Verstärkung B IV/V:

41 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Amplificatore con 1 ingresso (III+DAB+IV+V) da palo con guadagno 41dB e livello di uscita fino a 110dBμV o 120dBμV in banda UHF selezionabile, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni banda e bassa figura di rumore. Filtro 5G 694MHz integrato.