Startseite

FRACARRO - FRA223753 MAP2r3+U T2 AMP.1i 3+DAB+U 20/25dB - 223753

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223753 MAP2r3+U T2 AMP.1i 3+DAB+U 20/25dB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Mehrbereichsverstärker

  • Netzteil - ohne

  • Fernspeisbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978104161

Artikelnummer

FRA223753

Herstellernummer

223753

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Mehrbereichsverstärker

Netzteil:

ohne

Fernspeisbar:

ja

Verstärkung B III:

20 dB

Verstärkung B IV/V:

25 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Amplificatore con 1 ingresso (III+DAB+UHF) da palo con guadagno 25dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni banda e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.