FRACARRO - FRA223751 MAP4r3+U T2+ AMP.1i 3+DAB+U 22/42dB + - 223751

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - ohne
Fernspeisbar - ja
Verstärkung B III - 23 dB
Packung
1 ST
EAN
8016978104147
Artikelnummer
FRA223751
Herstellernummer
223751
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
ohne
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B III:
23 dB
Verstärkung B IV/V:
40 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Amplificatore con 1 ingresso (III+DAB+UHF) da palo con guadagno 42dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni banda e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.


