FRACARRO - FRA223726 MAP4R3UU PRO AMP3I 3+DAB,U,U 23/40DB - 223726

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - ohne
Fernspeisbar - ja
Verstärkung B III - 23 dB
Packung
1 ST
EAN
8016978102105
Artikelnummer
FRA223726
Herstellernummer
223726
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
ohne
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B III:
23 dB
Verstärkung B IV/V:
40 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Amplificatore da palo MAP PRO Caratteristiche:• nr. ingressi : 3• Tipologia Ingressi (+dc selezionabile su tutti gli ingressi): 3+DAB, UHF, UHF• nr. uscite : 1• Guadagno max (dB): 23,40,40• Livello di uscita max con selettore Hi (dBuV): 115/120• Alimentazione (Vdc): 12• Consumo (mA): 150


