FRACARRO - FRA223716 MAP2rFM3USAT AMP. 4i FM,3+DAB,U,SAT - 223716

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 4
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - ohne
Fernspeisbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8016978100439
Artikelnummer
FRA223716
Herstellernummer
223716
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
4
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
ohne
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B III:
20 dB
Verstärkung B IV/V:
25 dB
Verstärkung UKW:
22 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Amplificatore con 4 ingressi (FM, III+DAB, UHF, SAT) da palo con guadagno 25dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore.