Startseite
Nicht mehr in Produktion

FRACARRO - FRA223714 MAP2R345U LTE AM4I 3+DAB,4,5,U 21/25DB - 223714

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223714 MAP2R345U LTE AM4I 3+DAB,4,5,U 21/25DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Ausführung - Mehrbereichsverstärker

  • Netzteil - ohne

  • Fernspeisbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978100361

Artikelnummer

FRA223714

Herstellernummer

223714

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

4

Ausführung:

Mehrbereichsverstärker

Netzteil:

ohne

Fernspeisbar:

ja

Verstärkung B III:

21 dB

Verstärkung B IV/V:

25 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

La nuova gamma di amplificatori multingressi da palo MAP EVO, completamente progettati e prodotti da FRACARRO, è nata per rispondere agli ultimi aggiornamenti tecnologici e tutti i modelli sono stati accuratamente dimensionati per garantire il pieno rispetto degli obblighi normativi riguardanti lo Spettro Radio la Compatibilità Elettromagnetica e la Sicurezza enunciati nelle recenti direttive europee (RED Compliant).