FRACARRO - FRA223711 MAP3rFM+3U 700 AMP2i FM+3+DAB,U 22/28dB - 223711

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 2
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978100415
Artikelnummer
FRA223711
Herstellernummer
223711
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
2
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
22 dB
Verstärkung B IV/V:
28 dB
Verstärkung UKW:
22 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Amplificatore con 2 ingressi (FM+III+DAB, UHF) da palo con guadagno 28dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. 2 uscitee filtro 694MHz 5G e 4G LTE integrato.