Startseite
Nicht mehr in Produktion

FRACARRO - FRA223710 MAP4R3UU LTE+ AMP3I 3+DAB,U,U 22/40DB+ - 223710

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223710 MAP4R3UU LTE+ AMP3I 3+DAB,U,U 22/40DB+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Ausführung - Mehrbereichsverstärker

  • Netzteil - ohne

  • Fernspeisbar - ja

  • Verstärkung B III - 22 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978100408

Artikelnummer

FRA223710

Herstellernummer

223710

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Ausführung:

Mehrbereichsverstärker

Netzteil:

ohne

Fernspeisbar:

ja

Verstärkung B III:

22 dB

Verstärkung B IV/V:

42 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

La nuova gamma di amplificatori multingressi da palo MAP EVO, completamente progettati e prodotti da FRACARRO, è nata per rispondere agli ultimi aggiornamenti tecnologici e tutti i modelli sono stati accuratamente dimensionati per garantire il pieno rispetto degli obblighi normativi riguardanti lo Spettro Radio la Compatibilità Elettromagnetica e la Sicurezza enunciati nelle recenti direttive europee (RED Compliant).