FRACARRO - FRA223624 MBJ3r345U3133T2 Centr.4IN 3+DAB,4,5,U T2 - 223624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 4
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - beiliegend
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978106257
Artikelnummer
FRA223624
Herstellernummer
223624
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
4
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
beiliegend
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
35 dB
Verstärkung B IV/V:
35 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Centralino con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 35dB e livello di uscita fino a 120dBμV in banda UHF, amplificazioni separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.


