FRACARRO - FRA223622 MBJ2r345U T2/.. Centr.4IN 3+DAB,4,5,U T2 - 223622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 4
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978105045
Artikelnummer
FRA223622
Herstellernummer
223622
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
4
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
21 dB
Verstärkung B IV/V:
35 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Centralino con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 20dB e livello di uscita fino a 115dBμV in banda UHF, amplificazioni separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Taratura speciale nelle frequenze di taglio tra banda IV e banda V e tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.


