FRACARRO - FRA223621 MBJ3r3U T2 Centr. 2IN 3+DAB,U T2 - 223621

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 2
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978104345
Artikelnummer
FRA223621
Herstellernummer
223621
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
2
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
35 dB
Verstärkung B IV/V:
3532 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Centralino con 2 ingressi (III+DAB, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 35dB e livello di uscita fino a 120dBμV in banda UHF, amplificazioni separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.


